Egyenes lemezolló 260 mm

Cikkszám: 767600 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Élek hossza 32 mm
Felhasználás módja balos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Gyártó száma D27BL

Leírás

Kivitel:

Mint az ideal lemezollók. Nemesacél ollófej (HRC 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2 komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.
Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek