Munkavédelmi bakancs, fűzős ANTHONY piros Mid ESD S1 típus 2, 42-es méret

Cikkszám: 7675302-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
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
Védettségi osztály S1
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7675302-42
EAN / GTIN 4030839403419
Gyártó száma 7675302-42
L-szám L00790 3955

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/mesh
  • Lélegző textilbélés
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Félig ortopédikus talpbetét ESD fekete
  • ESD-képes puha gyapjú talpbetét
  • TPU/PU talp ERGO-ACTIVE 2
  • Acélbetét
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
  • Női szabás: A 36-39-es méret optimálisan igazodik a női láb ergonómiájához
  • Bőrmentes funkciók
  • Achilles-ín védőburkolat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz