Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás a 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in tartományban
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, inkl. Visszakövethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
1/4″ négyszögletes meghajtás golyós zárral DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Dupla skála 1 N-m és 10 lbf-in skálabeosztással
Technikai előny/jellemző:
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás és a pontosság befolyásolása a kétkezes működtetés vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
A négyszöghajtás és a forgáspont is ugyanazon a tengelyen helyezkedik el, így magas szintű alkalmazási biztonságot nyújt, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
Egyedi kovácsolt karlánc saját minőségi kovácsműhelyünkből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 15 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
- négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
- Meghúzási irány: Jobbra
- Tárolás: Műanyag kazetta
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
- Nyomatékkulcs típusa: AM
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 30 mm
- Teljes magasság [mm]: 40,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 268 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 206 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 30,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
- Precíziós: +/- 3 %
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skála beosztása [lbf in]: 10 lbf in
- Skálaosztás [Nm]: 1 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Finommechanika
- Katonai ipar
- Energetika
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Mezőgazdaság
- Szekrénygyártás