Munkavédelmi bakancs, fűzős IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 3, méret 48

Cikkszám: 7672603-48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Festék kék
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7672603-48
EAN / GTIN 4030839313626
Gyártó száma 7672603-48

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas anyagból
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • EN ISO 20345 S2 SRC

Szabvány:

  • Hidrofobizált mikroszálas anyagból
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • EN ISO 20345 S2 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz