Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllel 240 mm

Cikkszám: 767030 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 240 mm
Élek hossza 40 mm
Felhasználás módja egyenes
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Gyártó száma D16S

Leírás

Kivitel:

Mikrofogazású. Nemesacél ollófej (HRC 58 − 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.
Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz