Munkavédelmi bakancs, fűzős LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3, méret 46

Cikkszám: 766961-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LAURENZO
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 766961-46
EAN / GTIN 4030839207024
Gyártó száma 766961-46

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • Gumi/PU futófelületű járótalp SAFETY-GRIP
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Széles változat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz