Tartozékok csiszológép szűkítő gyűrűk 20x6x16 mm

Cikkszám: 76628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szűkítő gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76628
EAN / GTIN 9003170766289
Gyártó száma 76628
L-szám L50140 2756

Leírás

Leírás:

A mellékelt redukálógyűrű-készlet minimalizálja a szerszámválasztékot, és helyet takarít meg. A állványos köszörű összes keféjének redukáló gyűrűi ingyenesen kaphatók, lásd a táblázatot.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 100 RR 00019 REDUKÁLÓ GYŰRŰ
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: VPE = 1 db
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 20 x 6 x 16 mm
  • Átmérő: 20 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 16 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Minimalizálja a szerszám sokféleségét, és helyet takarít meg

Felhasználás:

  • A furat átmérőjének csökkentése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz