Ideal lemezolló 240 mm

Cikkszám: 766100 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 240 mm
Élek hossza 24 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Gyártó száma D17ASS

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.
Mikrofogazású. Nemesacél-S ollófej (HRC 60 − 62), kovácsolt tömör szárak lecsúszásvédelemmel.
Vágási teljesítmény: lemezek 2,0 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,5 mm-ig.
  • Optimalizált vágóél a lemez jobb megvezetése érdekében.
  • Kisebb a markolat nyílásszöge, és az élek meghosszabbítása az illesztékek felé kisebb erőkifejtést tesz szükségessé a vágás során.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz