Munkavédelmi bakancs, fűzős RENZO Biomex GTX ESD S3 CI, méret 50

Cikkszám: 765421-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat RENZO
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 50
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 765421-50
EAN / GTIN 4030839248850
Gyártó száma 765421-50

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr/Hidrofobizált nubukbőr
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • bordázott PU/PU SAFETY-GRIP
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC,
  • BIOMEX PROTECTION© - műanyag merevítés a bokaízület stabilizálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz