Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt meghúzás, valamint a meghúzási értékek ellenőrzése
Minden ipari gyártási területen alkalmazható
Munkatartományok 0,8 - 2000 N-m között
Kialakítás:
Mutatós nyomatékkulcs tárcsás mérőórával és vonómutatóval
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ vagy 1″ kettős négyszöghajtás golyós zárral a jobb és bal oldali ellenőrzött meghúzáshoz
Modellek sz. 8301-04-8304-80 sz.: Beépített racsnis funkcióval
Vezérelt csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez
Megjelenítési pontosság: +/- 4 % tűrés a kijelzett értékhez képest
Konstrukció a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
Kettős skálával N-m-ben és lbf-in-ben. lbf-ft dupla színű, könnyen leolvasható tárcsákon
Beépített túlterhelésvédelem - mechanikus megállás a max. 25%-os túlterhelésig. érték
Könnyű, robusztus, speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve
Fekete, csúszásmentes gumi fogantyúk
A 8301-04 és 8301-40 számú modellek: EPA (Elektrosztatikusan védett terület) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
A 8301-04 és 8301-40 számú modellek. A 8303-40 és 8305-20 sz. modellek alapfelszereltségként audiovizuális jelzéssel rendelkeznek
Szállítási terjedelem:
83-as típusú nyomatékkulcs
Akku (8303-40 és 8305-20 sz. modellek)
Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
Szállítás robusztus, fekete műanyag dobozban (8301-04 és 8302-20 sz.), egyébként stabil kartondobozban (8303-40 és 8305-20 sz.).
Jellemző:
- Hajtás típusa/hajtás: Dupla négyzet
- négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Nyomaték (min.) [lbf in]: 72 lbf in
- Nyomaték (max.) [lbf in]: 360 lbf in
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Gyártás
- Minőségellenőrzés
- Karbantartás
- EPA/ESD változat: x
- Teljes magasság [mm]: 69 mm
- Teljes hossz [mm]: 244 mm
- Anyag: Alumínium ház, acélcsőből készült fogantyú
- Mérési pontosság Nyomaték: +/- 4% tűrés a megjelenített értéktől
- Precíziós: +/- 4 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skála beosztása [lbf in]: 10 lbf in
- Skálaosztás [Nm]: 1 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Kiértékelő szoftver: nincs
- Fix beállítás: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- Skálabeosztás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipari
- Építő- és haszongépjárművek
- Katonai
- Gépgyártás
- Szerviz