Húzómutatós nyomatékkulcs Typ 83 5-25 Nm

Cikkszám: 7651550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7651550
EAN / GTIN 4002805830123
Gyártó száma 7651550

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt meghúzás, valamint a meghúzási értékek ellenőrzése
Minden ipari gyártási területen alkalmazható
Munkatartományok 0,8 - 2000 N-m között
Kialakítás:
Mutatós nyomatékkulcs tárcsás mérőórával és vonómutatóval
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ vagy 1″ kettős négyszöghajtás golyós zárral a jobb és bal oldali ellenőrzött meghúzáshoz
Modellek sz. 8301-04-8304-80 sz.: Beépített racsnis funkcióval
Vezérelt csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez
Megjelenítési pontosság: +/- 4 % tűrés a kijelzett értékhez képest
Konstrukció a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
Kettős skálával N-m-ben és lbf-in-ben. lbf-ft dupla színű, könnyen leolvasható tárcsákon
Beépített túlterhelésvédelem - mechanikus megállás a max. 25%-os túlterhelésig. érték
Könnyű, robusztus, speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve
Fekete, csúszásmentes gumi fogantyúk
A 8301-04 és 8301-40 számú modellek: EPA (Elektrosztatikusan védett terület) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
A 8301-04 és 8301-40 számú modellek. A 8303-40 és 8305-20 sz. modellek alapfelszereltségként audiovizuális jelzéssel rendelkeznek
Szállítási terjedelem:
83-as típusú nyomatékkulcs
Akku (8303-40 és 8305-20 sz. modellek)
Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
Szállítás robusztus, fekete műanyag dobozban (8301-04 és 8302-20 sz.), egyébként stabil kartondobozban (8303-40 és 8305-20 sz.).

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Dupla négyzet
  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 220 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Gyártás
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás
  • EPA/ESD változat: x
  • Teljes magasság [mm]: 69 mm
  • Teljes hossz [mm]: 244 mm
  • Anyag: Alumínium ház, acélcsőből készült fogantyú
  • Mérési pontosság Nyomaték: +/- 4% tűrés a megjelenített értéktől
  • Precíziós: +/- 4 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skála beosztása [lbf in]: 10 lbf in
  • Skálaosztás [Nm]: 1 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Kiértékelő szoftver: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • Grafikus kijelző: nincs
  • Skálabeosztás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Építő- és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Gépgyártás
    • Szerviz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz