Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel kisméretű 230 mm

Cikkszám: 764000 230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 230 mm
    Élek hossza 27 mm
    Felhasználás módja Jobbos
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 764000 230
    EAN / GTIN 4010220024720
    Gyártó száma D08

    Leírás

    Kivitel:

    Ollófej süllyesztékben kovácsolt; induktívan edzett élek. Kettős karos áttétel beépített nyitórugóval. Acéllemez szárak, nikkelezett. 2 komponenses nyél kézkímélő, jó fogású puha betéttel.
    Nemesacél ollófej (HRC 60), fogazott élek.
    Vágásteljesítmény: Lemezek 1,2 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,0 mm-ig.

    Felhasználás:

    Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz