Ötvösolló egyenes, nyitott markolattal 180 mm

Cikkszám: 763250 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Élek hossza 35 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 763250 180
EAN / GTIN 4045197889782
Gyártó száma 763250 180

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak:
süllyesztékben kovácsolt különleges ollóacélból és speciálisan edzett. Matt fényű fej, festett szárak.

Felhasználás:

Kézre eső univerzális olló vékony lemezek vágásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz