Kombinált olló 2K markolattal hajlított, nyitási méret beállítással 205 mm

Cikkszám: 763040 205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 801 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 205 mm
Élek hossza 50 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Gyártó száma 763040 205

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes nemesacél, nyitórugóval.
Kiváló minőségű univerzális olló, ergonomikus 2K markolattal és puha betétrészekkel. Robusztus huzalvágóval ⌀ 2,5 mm-ig. A markolat különböző nyitási méretre állítható be, így kisméretű és nagyméretű kézhez is egyaránt alkalmas.
Hajlított alak, alsó él finomfogazással.

Felhasználás:

Sokoldalúan felhasználható. Ideális vékony lemezekhez, műanyagokhoz, bőrhöz, kartonhoz, papírhoz, fonalakhoz, szövetekhez stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz