Kombinált olló 2K markolattal egyenes, nyitási méret beállítással 205 mm

Cikkszám: 763030 205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 205 mm
    Élek hossza 50 mm
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 763030 205
    EAN / GTIN 4045197600851
    Gyártó száma 763030 205

    Leírás

    Kivitel:

    Rozsdamentes nemesacél, nyitórugóval.
    Kiváló minőségű univerzális olló, ergonomikus 2K markolattal és puha betétrészekkel. Robusztus huzalvágóval ⌀ 2,5 mm-ig. A markolat különböző nyitási méretre állítható be, így kisméretű és nagyméretű kézhez is egyaránt alkalmas.
    Egyenes alak, alsó él finomfogazással.

    Felhasználás:

    Sokoldalúan felhasználható. Ideális vékony lemezekhez, műanyagokhoz, bőrhöz, kartonhoz, papírhoz, fonalakhoz, szövetekhez stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz