Ideal lemezolló HSS élekkel 280 mm

Cikkszám: 762150 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 280 mm
Élek hossza 34 mm
Felhasználás módja balos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 762150 280
EAN / GTIN 4010220000380
Gyártó száma D416-280L

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű ollófej és nyitott, festett szárak.
HSS-élekkel (HRC 65). Különösen hosszú élettartamú élek (mindenféle lemezhez; rozsdamentes acél lemezekhez és kemény lemezekhez is 1,0 mm-ig).

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz