Munkavédelmi bakancs, fűzős DELUXE GTX Mid ESD S3 CI, méret 45

Cikkszám: 762091-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DELUXE
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 762091-45
EAN / GTIN 4030839231401
Gyártó száma 762091-45

Leírás

Leírás:

  • Viaszos marhabőr vintage stílusú
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • TPU/PU járótalp UP
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz