Munkavédelmi bakancs, fűzős VINTAGE Pirate Mid ESD S3, méret 42

Cikkszám: 762071-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat VINTAGE
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 762071-42
EAN / GTIN 4030839232644
Gyártó száma 762071-42
L-szám L00790 393

Leírás

Leírás:

  • Viaszos marhabőr vintage stílusban
  • szövetbélés Bioactive
  • párnázott, zárt nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • Gumi/PU futófelületű járótalp L10 PIRATE
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz