Lemezvágó lyukolló 275 mm

Cikkszám: 761600 275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 275 mm
Élek hossza 40 mm
Felhasználás módja balos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 761600 275
EAN / GTIN 4010220020111
Gyártó száma D208-275L

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű, hajlított ollófej és nyitott, festett szárak. Nemesacélból, induktívan edzett élek (HRC 60); INOX lemezekhez is.

Felhasználás:

Kör- és íves vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz