Munkavédelmi bakancs, fűzős SHADOW Mid ESD S3, méret 38

Cikkszám: 761081-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SHADOW
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 761081-38
EAN / GTIN 4030839227145
Gyártó száma 761081-38
L-szám L00790 1044

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO bézs
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Szabvány:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO bézs
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "SHADOW" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz