Munkavédelmi bakancs, fűzős SENSATION Mid ESD S2, méret 43

Cikkszám: 76106-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SENSATION
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76106-43
EAN / GTIN 4030839220962
Gyártó száma 76106-43
L-szám L00790 969

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált textil anyag farmer megjelenéssel/Hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioaktív
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz