Univerzális fogó

Cikkszám: 760N-3
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 760N-3
EAN / GTIN 4000896030514
Gyártó száma 760N-3
L-szám L60140 169

Leírás

Leírás:

  • A vezetőbarázdák vissza vannak nyítva
  • Induktív megkeményedett száj
  • A hornyolt ízületre helyezve
  • Felület: Krómozott
  • DIN ISO 8976
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 310 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,64 kg.
  • Befogási tartomány: 65 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban