Univerzális fogó

Cikkszám: 760N-1
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 760N-1
    EAN / GTIN 4000896030460
    Gyártó száma 760N-1
    L-szám L60140 167

    Leírás

    Leírás:

    • A vezetőbarázdák vissza vannak nyítva
    • Induktív megkeményedett száj
    • A hornyolt ízületre helyezve
    • Felület: Krómozott
    • DIN ISO 8976
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 180 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.
    • Befogási tartomány: 30 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz