Egyenes lemezolló HSS élekkel 350 mm

Cikkszám: 760550 350
Kedvezmény
176,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 350 mm
Élek hossza 65 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 760550 350
EAN / GTIN 4010220000403
Gyártó száma D418-350

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű ollófej és nyitott, festett ill. merített szárak.
HSS-élekkel (HRC 65). Különösen hosszú élettartamú élek (mindenféle lemezhez; rozsdamentes acél lemezekhez és kemény lemezekhez is 1,0 mm-ig).

Felhasználás:

Kifejezetten hosszú és végigmenő vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz