Nyomatékkulcs TORCOFix SE 14 x 18, 80-400 Nm

Cikkszám: 7604120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7604120
EAN / GTIN 4002805430118
Gyártó száma 7604120
L-szám L60160 87

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes foglalattal az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerint minősített, +/- 3 % maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
mint a szabványban előírt +/- 4 %
Közte nyomon követhető vizsgálati tanúsítvány. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány
szabályozott jobb- és baloldali meghúzáshoz
Robusztus, festett acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú befogadóval (9x12 mm vagy 14x18 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészek
Ergonómikusan formázott, praktikus fekete műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kettős N-m és lbf-ft skála nagyítóüveg hatású látóablak alatt
Nerier-skálával az N-m fő skálához a köztes skálaértékek beállításához
A pattogó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonómikus rendszer a nyomaték beállításához
Gyári kalibrálómérő: 17,5 mm (9x12 mm) ill. 25 mm (14x18 mm)
Működés csak egyenletes öltésmérettel rendelkező behelyezőszerszámokkal lehetséges - ellenkező esetben értékeltolódások lehetnek
A szerszámbetéttől függően a munka elölről (pl. behelyezhető nyitott végű betétes kulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét) egyaránt elvégezhető.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 25 mm
  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 14 x 18 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Karton
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Felvételi szélesség [mm]: 33 mm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatgyártás
    • Feldolgozás
    • Karbantartás és javítás
  • Beillesztési mélység 1: 25.0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes magasság [mm]: 44 mm
  • Teljes hossz [mm]: 648,5 mm
  • Beépítési magasság [mm]: 25 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 579,2 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 33,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 25 mm
  • Anyag: lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú tartóval
  • Nm: 1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: reteszelőzár
  • Skálabeosztás: 10
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 25.0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Energetika
    • Műszaki gépészet
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    .

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz