Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 5 - 200 N-m tartományban skála nélkül
Fixált, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs négyszögletes foglalattal az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú, B osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. osztály szerinti osztályozás, nyomon követhető vizsgálati tanúsítvánnyal. Kalibrálva +/- 3 %-os vagy annál jobb megengedett eltéréssel. Az Ön biztonsága érdekében túllépi a szabvány előírásait (+/- 4 %)
Az ellenőrzött jobb- és balkezes meghúzáshoz
Rugalmas, festett acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú foglalattal (SE 9x12 mm vagy 14x18 mm)
A visszahúzó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést ad
Gyári kalibrációs mérőeszköz: 17,5 mm (9x12 mm) ill. 25 mm (14x18 mm)
Működés csak egységes mérőszerszámmal rendelkező behelyezőszerszámokkal - ellenkező esetben értékeltolódások lehetnek
A szerszámbetéttől függően a munka vagy elölről (pl. behelyezőkulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét)
Ha gyárilag rögzített beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 17,5 mm
- Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Műanyag doboz
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Felvételi szélesség [mm]: 22 mm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 17 Nm - 85 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Feldolgozás
- Beillesztési mélység 1: 16.0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 22 mm
- Teljes hossz [mm]: 329 mm
- Beépítési magasság [mm]: 18,5 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 277 mm
- Anyag: lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú tartóval
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: reteszelőzár
- Skála típusa: nélkül
- Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Katonai
- Energetika
- Mechanikai
- Szolgáltatás
- Haszonjármű
- Haszonjármű