Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes foglalattal az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerint minősített, +/- 3 % maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
mint a szabványban előírt +/- 4 %
Közte nyomon követhető vizsgálati tanúsítvány. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány
szabályozott jobb- és baloldali meghúzáshoz
Robusztus, festett acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú befogadóval (9x12 mm vagy 14x18 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészek
Ergonómikusan formázott, praktikus fekete műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kettős N-m és lbf-ft skála nagyítóüveg hatású látóablak alatt
Nerier-skálával az N-m fő skálához a köztes skálaértékek beállításához
A pattogó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonómikus rendszer a nyomaték beállításához
Gyári kalibrálómérő: 17,5 mm (9x12 mm) ill. 25 mm (14x18 mm)
Működés csak egyenletes öltésmérettel rendelkező behelyezőszerszámokkal lehetséges - ellenkező esetben értékeltolódások lehetnek
A szerszámbetéttől függően a munka elölről (pl. behelyezhető nyitott végű betétes kulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét) egyaránt elvégezhető.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 17,5 mm
- Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Műanyag doboz
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Beillesztési mélység 1: 16.0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 44 mm
- Teljes magasság [mm]: 44 mm
- Teljes hossz [mm]: 369,5 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 300,2 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 24,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 19 mm
- Anyag: lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú tartóval
- Nm: 0,5 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: reteszelőzár
- Skálabeosztás: 5
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Energetika
- Műszaki gépészet
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
.