Csőfejkulcsok , hosszú Derékszög fejek , rövid tizenkétoldalú fejek , készlet falitáblán, 22 db.

Cikkszám: 76.P22M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76.P22M
EAN / GTIN 3148515324802
Gyártó száma 76.P22M
L-szám L60130 2489

Leírás

Leírás:

  • Csőfejes csavarkulcs, lyukas: Csavarkulcs erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid, kétoldalú fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú, Derékszög fej
  • Rövid, átfúrt fej menetes rudakhoz
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 13,340

Tartalom:

  • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
  • Tartalom: fali táblázat: PK.1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz