Csőcsavarozók , hosszú Derékszög fej , rövid kéthegyű fej , dobozos készlet, 10 db.

Cikkszám: 76.JN10
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76.JN10
EAN / GTIN 3148515324451
Gyártó száma 76.JN10
L-szám L60130 2954

Leírás

Leírás:

  • Csőfejes csavarkulcs, lyukas: Csavarkulcs erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid, kétoldalú fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú, Derékszög fej
  • Rövid, átfúrt fej menetes rudakhoz
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 2,160

Tartalom:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Tartály: karton

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz