Csőcsavarozók , hosszú Derékszög fej , rövid kéthegyű fej , dobozos készlet, 16 db.

Cikkszám: 76.JE16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 76.JE16
    EAN / GTIN 3148515324000
    Gyártó száma 76.JE16
    L-szám L60130 3516

    Leírás

    Leírás:

    • Csőfejes csavarkulcs, lyukas: Csavarkulcs erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
    • Rövid, kétoldalú fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú, Derékszög fej
    • Rövid, átfúrt fej menetes rudakhoz
    • Krómozott, szaténozott felület

    Jellemző:

    • Súly kilogrammban: 4,700

    Tartalom:

    • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
    • Konténer: kartondoboz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz