Hajlított dugókulcs 12x6 oldal SLS 8mm

Cikkszám: 76.8SLS
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 76.8SLS
    EAN / GTIN 3662424051784
    Gyártó száma 76.8SLS
    L-szám L60130 11022

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
    • A FACOM által választott és tesztelt ″forgó″ felcsavarozott kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
    • Sípos fejű, átlyukasztott kulcs: Kulcs az erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
    • Rövid 12 élű fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú 6 élű fej
    • Rövid fej kanülált menetes rudakhoz
    • Méret: 8-32 mm
    • Kialakítás: szatén krómozott

    Jellemző:

    • A [mm]: 8
    • B [mm]: 12.5
    • d [mm]: 7
    • d1 [mm]: 6
    • H [mm]: 19
    • L [mm]: 114
    • L1 [mm]: 25
    • [g]: 80

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz