Hajlított dugókulcs 12x6 oldal 28 mm

Cikkszám: 76.28
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76.28
EAN / GTIN 3148511210000
Gyártó száma 76.28
L-szám L60130 6399

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csavarkulcs, kanülált: Csavarkulcs erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid tizenkétoldalú fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú Derékszög fej
  • Rövid fej kanülált menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 39.5
  • d [mm]: 22.0
  • d1 [mm]: 19.0
  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 75
  • T [mm]: 28
  • [g]: 950

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz