Hajlított dugókulcs 12x6 oldal 27 mm

Cikkszám: 76.27
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 76.27
    EAN / GTIN 3148511209905
    Gyártó száma 76.27
    L-szám L60130 6030

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: csőfejes csavarkulcs, kanülált: Csavarkulcs erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
    • Rövid tizenkétoldalú fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú Derékszög fej
    • Rövid fej kanülált menetes rudakhoz
    • krómozott, szaténozott kivitelben.

    Jellemző:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 38.0
    • d [mm]: 22.0
    • d1 [mm]: 19.0
    • H [mm]: 58
    • L [mm]: 280
    • L1 [mm]: 73
    • T [mm]: 27
    • [g]: 950

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz