Hajlított dugókulcs 12x6 oldal SLS 17mm

Cikkszám: 76.17SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76.17SLS
EAN / GTIN 3662424051876
Gyártó száma 76.17SLS

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″forgó″ felcsavarozott kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • Sípos fejű, átlyukasztott kulcs: Kulcs az erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid 12 élű fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú 6 élű fej
  • Rövid fej kanülált menetes rudakhoz
  • Méret: 8-32 mm
  • Kialakítás: szatén krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 25.5
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 39
  • L [mm]: 187
  • L1 [mm]: 48
  • [g]: 325

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz