Hajlított dugókulcs 12x6 oldal 13 mm

Cikkszám: 76.13
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76.13
EAN / GTIN 3148511208502
Gyártó száma 76.13
L-szám L60130 861

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: csőfejes csavarkulcs, kanülált: Csavarkulcs erőteljes meghúzáshoz és meglazításhoz
  • Rövid tizenkétoldalú fej 30°-os elforgatási Derékszöghöz és hosszú Derékszög fej
  • Rövid fej kanülált menetes rudakhoz
  • krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 19.5
  • d [mm]: 9.0
  • d1 [mm]: 8.0
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 152
  • L1 [mm]: 38
  • T [mm]: 12
  • [g]: 175

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz