Szerelőhegy 20 mm

Cikkszám: 759817 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 5 mm
Teljes hossz 500 mm
Kúp hossza 170 mm
Súly 1 035 g
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759817 20
EAN / GTIN 4049002112409
Gyártó száma R449 500 1

Leírás

Kivitel:

Speciális szerszámacél, edzett, megeresztett üthető fej, festett nyolcszögletű szár.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz