Vízpumpafogó, szikramentes, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 759737 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Hatszög befogási tartomány 40 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/2 coll
Szabvány ISO 8976
Alapanyag Vörösréz-berillium
szikramentes igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Gyártó száma EC2500B

Leírás

Kivitel:

Speciális Ampco-ötvözet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.
Vastagfalú markolattal

Szabvány:

ISO 8976

Alapanyag:

Vörösréz-berillium

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz