Lapos csavarhúzó, szikramentes, Pengeszélesség b: 3mm

Cikkszám: 759720 3
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 3 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 150 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 759720 3
Másolás
EAN / GTIN 7630027454055
Másolás
Gyártó száma GF0306B
Másolás

Leírás

Kivitel:

Speciális Ampco-ötvözet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.

Alapanyag:

Vörösréz-berillium

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz