300x3,5x20 mm vágókorong egyenes A30 STANDARD A30 STANDARD sín

Cikkszám: 75937
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 75937
    EAN / GTIN 9003170759373
    Gyártó száma 75937

    Leírás

    Leírás:

    Ez a STANDARD vágótárcsa gazdaságos megoldás, amikor a síneket benzin vagy elektromos leválasztók segítségével kell szétválasztani. Szélsőséges körülmények között való használatra a stabilitás és a nagyon jó élettartam, a vágási hatékonyság és a rövid munkaidő kombinációja. Ezenkívül ez az eszköz nagy teljesítményű álló gépeken is használható.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 41H vágótárcsa EGYENES, szőtt.
    • Gabonaméret: 30.
    • Vs/max: 80 m/s
    • Anyagalkalmasság: Sínek
    • Termékcsalád: STANDARD
    • Specifikáció: A30S-BFSRAIL
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 3,5 x 20 mm
    • Átmérő: 300 mm
    • Vastagság: 3,5 mm
    • Furat: 20 mm
    • Szerszám: Power cutter

    Előny:

    • A termék rövidebb leválasztási időt kínál alacsony erővel: Még páratartalom, hideg és hőmérséklet ingadozás esetén is
    • A tiszta és csupasz vágófelületek csökkentik az újramunkálást és a munkaidőt
    • Nagyon jó élettartam és stabilitás
    • Nagy teljesítményű (több mint 5 kW) álló gépekhez is alkalmas

    Felhasználás:

    • A sínek leválasztásához
    • A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz