• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Van alternatíva erre a termékre

Fakalapács, Fej ⌀: 90mm

Cikkszám: 756002 90
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz 180 mm
Fej ⌀ 90 mm
Nyélhossz 380 mm
Súly 1 100 g
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 756002 90
EAN / GTIN 2050002074507
Manufacturer Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 NOTZINGEN, Deutschland, www.ommerle.de

Leírás

Kivitel:

Gyertyánfa kalapácsfej enyhén íves felületekkel. A rásajtolt fém gyűrű megakadályozza a kalapácsfej szétesését. Kőrisfa nyéllel.

Szabvány:

DIN 7462 B

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz