Gumikalapács, fehér, Típus: A400

Cikkszám: 755550 A400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz 115 mm
Fej ⌀ 64 mm
Nyélhossz 340 mm
Súly 500 g
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 755550 A400
EAN / GTIN 4045197720795
Gyártó száma 755550 A400
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szívósan kemény gumiból (90 Shore), nem rugózó; erős ütőhatás. Az elhasznált ütőfelületeket esztergálással utólag meg lehet munkálni. Kőrisfa nyéllel.
Fehér gumitest a csíkok nélküli munkavégzéshez.

Szabvány:

DIN 5128

Alkatrész:

Tartalék nyél a 755600 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz