Rögzítő fogó ∙ önbeállító

Cikkszám: 755-10A
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755-10A
EAN / GTIN 4000896126590
Gyártó száma 755-10A
L-szám L60140 4507

Leírás

Leírás:

  • Egykezes működtetés és automatikus beállítás
  • Változtatható szorítóerő-beállítás
  • Egyszerű és biztonságos kioldás – a fogó zárva marad, amíg a kioldás be nem kapcsol
  • Bütykös mechanizmus – biztosítja az automatikus beállítást bármilyen mérethez, miközben fenntartja a szorítóerőt
  • huzalvágóval
  • Csúszásmentes felület
  • Méretek / hosszúság: 230 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,62 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz