Hickory fa kalapácsnyél ékkel 35 mm

Cikkszám: 754840 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 295 mm
Fej ⌀-höz 35 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754840 35
EAN / GTIN 7610733089192
Gyártó száma 310.4

Leírás

Alkalmazható:

754700 / 754750 és 754810 sz. visszaütésmentes kalapács.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Fej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz