Hickory fa kalapácsnyél ékkel 27 mm

Cikkszám: 754840 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 265 mm
Fej ⌀-höz 27 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754840 27
EAN / GTIN 7610733089178
Gyártó száma 310.2

Leírás

Alkalmazható:

754700 / 754750 és 754810 sz. visszaütésmentes kalapács.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz