Visszaütésmentes kalapács vörösréz betétekkel Superglas nyél 24 mm

Cikkszám: 754820 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 24 mm
Sorozat PB 308 Cu
Fejhossz betétekkel 81 mm
Nyélhossz 265 mm
Teljes hossz 290 mm
Súly 0,41 kg
Ház anyaga Acél
Betét anyaga Vörösréz
Nyél anyaga Üvegszál
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Gyártó száma 308.24 CU

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész felfogó kúppal és vállal a betétek befogásához. Vörösrézből készült betétek.
Szinte törhetetlen nyéllel SUPERGLAS üvegszálból, fekete műanyag markolattal.
Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Erőteljes, pontos ütésekhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütéshez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754760 sz.