Műanyag kalapács Cellidor betétekkel 27 mm

Cikkszám: 754500 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 100
    Kalapácsfej ⌀ 27 mm
    Sorozat 100
    Fejhossz betétekkel 90 mm
    Nyélhossz 265 mm
    Ház ⌀ 27 mm
    Súly 0,276 kg
    Betét anyaga Cellidor, sárga, kemény
    Nyél anyaga Kőris
    Visszaütésmentes nem
    Kombinálható betétek igen
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 754500 27
    EAN / GTIN 4013288001146
    Gyártó száma 05000010001

    Leírás

    Kivitel:

    Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. ívelt kalapácsnyéllel.
    Ütésálló betétekkel cellidor-ból (sárga).

    Felhasználás:

    Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

    Alkatrész:

    Tartalék cellidor betétet lásd 754600 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz