{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 102 | |
Kalapácsfej ⌀ | 22 mm | |
Sorozat | 102 | |
Fejhossz betétekkel | 75 mm | |
Nyélhossz | 250 mm | |
Ház ⌀ | 22 mm | |
Súly | 0,193 kg | |
Betét anyaga | Uretán, középkemény | |
Nyél anyaga | Kőris | |
Visszaütésmentes | nem | |
Kombinálható betétek | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754200 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001498 | |
Gyártó száma | 05000505001 | |
Gyártó | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |