Kímélő kalapács nylon betétekkel és alumínium középső résszel 27 mm

Cikkszám: 754160 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 27 mm
Fejhossz betétekkel 81 mm
Nyélhossz 300 mm
Súly 0,2 kg
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754160 27
EAN / GTIN 4045197680464
Gyártó száma 754160 27

Leírás

Kivitel:

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.
Alumínium közdarab, feketére eloxált.

Előny:

Alumínium közdarab = jelentős súlycsökkenés. Ezáltal pontosan adagolt munkavégzés lehetséges a csuklóízület kímélése mellett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.