CsőfűrészØ 440 mm-ig - STS 325 R

Cikkszám: 75340800000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 75340800000
    EAN / GTIN 4014586855639
    Gyártó száma 75340800000
    L-szám L00030 197

    Leírás

    Leírás:

    • Csőfűrész Ø 440 mm-ig
    • STS 325 R
    • pneumatikus Csőfűrész és profilokhoz

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás 6 bar
    • Levegőfogyasztás 1,5 m³/min
    • Teljesítmény 1 100 W
    • Löketteljesítmény 330 1/min
    • Lökethossz 60 mm
    • Csövek Ø 440 * mm-ig
    • Profilok 290x500 mm-es szélességig
    • EPTA szerinti tömeg 7,20 kg

    Előny:

    • Ideális acélból, öntöttvasból, pórusbetonból és műanyagból készült csövek és profilok hosszra vágásához
    • Feszítő- és előtolóberendezés Ø 80 mm és Ø 400 mm közötti profilokhoz és csövekhez
    • Az állítható szorítóberendezések 45°-os gérvágást is lehetővé tesznek
    • Feszítő- és előtolóberendezés
    • Állítható szorítóberendezések
    • * Lánchosszabbítóval

    Tartalom:

    • 2 fűrészlap
    • 1 kulcskészlet
    • 1 kiegészítő fogantyú
    • 1 tömlőcsatlakozó

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz