SIMPLEX kímélő kalapács betétek nélkül, nyéllel 60G mm

Cikkszám: 753300 60G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Ház ⌀ 60 mm
    Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
    Fejhossz betétekkel 145 mm
    Betét ütőfelület ⌀ 60 mm
    Nyélhossz 340 mm
    Teljes hossz 405 mm
    Ház anyaga Acélöntvény
    Termék fajtája Kímélő kalapács ház

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 753300 60G
    EAN / GTIN 2050001004611

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
    Minden betéttípus kombinálható is egymással.
    Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.
    Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

    Felhasználás:

    A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
    G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

    Alkatrész:

    Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

    Figyelem:

    Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz